- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- アイプレート ブラックのおすすめ人気ランキング
アイプレート ブラックのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新118件の「アイプレート ブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タープ 金具」、「軒下フック」、「ステンレスアイプレート」などの商品も取り扱っております。
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
35
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
20
寸法B1(mm)
25
寸法h(mm)
17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品
(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
105
寸法W(mm)
28
寸法A1(mm)
27
寸法B1(mm)
43
H(mm)
37
h(mm)
24
仕上げの形状
色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。
リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6
表面処理
黒亜鉛メッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
327
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質
ステンレス
種類
アイプレート
黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
材質
SUS 304
色
黒ツヤ消し
SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
224
寸法d(mm)
5.8
使用荷重(kg)
120
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
75
寸法W(mm)
36
寸法A1(mm)
35
寸法B1(mm)
56
H(mm)
47.8
h(mm)
31
仕上げの形状
色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
28
寸法L(mm)
61
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
SUS316
寸法H1(mm)
3
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)
5
耐荷重(kg)
250
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
27
チェーン線径(Φmm)
5
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応